Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER L073800400 sylinterin kiinnitysmutteri 5/16in ja 7/16in | AG9MXL 20XT71

PARKER L073800400 sylinterin kiinnitysmutteri 5/16in ja 7/16in

Varastossa
Tuote: AG9MXL Malli: L073800400Ristiviite: 20XT71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin kiinnitysmutteri
Koko5/16 ", 7/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)0.56
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PARKER L073800200 Sylinterin kiinnitysmutteri 5/16 tuumaa | AG9MXK 20XT70 L0738002005 / 16 "€6.10
PARKER L073800500 Sylinterin kiinnitysmutteri 7 / 16in ja 9 / 16in | AG9MXM 20XT72 L0738005007/16 ", 9/16"€5.79
PARKER L073800600 Sylinterin kiinnitysmutteri 3/4 tuumaa | AG9MXN 20XT73 L0738006003 / 4 "€5.97
PARKER L073800800 Sylinterin kiinnitysmutteri Käytä reiän kanssa AG9MXP 20XT74 L0738008003/4", 7/8", 1-1/16"€5.80
PARKER L073800900 Sylinterin kiinnitysmutteri 1-1 / 4 tuumaa ja 1-1 / 2 tuumaa | AG9MXQ 20XT75 L0738009001-1/4", 1-1/2"€3.77
PARKER L073801100 Sylinterin kiinnitysmutteri 1-3 / 4 tuumaa | AG9MXR 20XT76 L0738011001.75mm€8.60
PARKER L073801200 Sylinterin kiinnitysmutteri 2 tuumaa | AG9MXT 20XT77 L0738012002"€14.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L073800400 sylinterin kiinnitysmutteri 5/16in ja 7/16in
€6.43 / yksikkö