Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER K352078 Tiivistesarja magneettipilotti 1/4 tuuman N-sarja | AC9AWZ 3FER4

PARKER K352078 Tiivistesarja Solenoid Pilot 1/4 tuuman N-sarja

Varastossa
Tuote: AC9AWZ Malli: K352078Ristiviite: 3FER4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistesarja
Toiminto1-1 / 4 "N-sarjan ja Valvair II -sarjan venttiileille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8484900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
PARKER K352077 Tiivistesarja Solenoidipilotti 3/4 tuuman N-sarja | AC9AWY 3FER3 K3520773/4 "N-sarjan ja Valvair II -sarjan venttiileille€134.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER K352078 Tiivistesarja Solenoid Pilot 1/4 tuuman N-sarja
€206.96 / yksikkö