Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER K352077 Tiivistesarja Solenoidipilotti 3/4 tuuman N-sarja | AC9AWY 3FER3

PARKER K352077 Tiivistesarja Solenoid Pilot 3/4 tuuman N-sarja

Varastossa
Tuote: AC9AWY Malli: K352077Ristiviite: 3FER3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistesarja
Toiminto3/4 "N-sarjan ja Valvair II -sarjan venttiileille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8484900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
PARKER K352078 Tiivistesarja magneettipilotti 1/4 tuuman N-sarja | AC9AWZ 3FER4 K3520781-1 / 4 "N-sarjan ja Valvair II -sarjan venttiileille€206.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER K352077 Tiivistesarja Solenoid Pilot 3/4 tuuman N-sarja
€134.44 / yksikkö