Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER K022090 -aluskanta 3/8 Npt Valveair Ii -sarja | AC9AZF 3FEY3

PARKER K022090 Sub Base 3/8 Npt Valveair Ii -sarja

Varastossa
Tuote: AC9AZF Malli: K022090Ristiviite: 3FEY3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€410.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlakanta
Korkeus1.75 "
Pituus7.56 "
NPT-portti3/8 tuumaa
Lukumäärä Asemat1
Leveys2.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
PARKER K022095 Sub Base 1npt Valveair Ii -sarja AC9AYN 3FEW4 K0220952.5 "Alakanta7.62 "4.56 "€720.47
PARKER K022091 Apualustan kokoonpano 1 / 2npt Valveair Ii | AC9AZL 3FEY8 K0220911.75 "Alustan kokoonpano7.56 "2.88 "€416.42
PARKER K022101 -alustan 3/4 Npt Valveair Ii -sarja AC9AZR 3FEZ4 K0221011.75 "Alakanta7.56 "2.88 "€349.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER K022090 Sub Base 3/8 Npt Valveair Ii -sarja
€410.71 / yksikkö