Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER K022095 Sub Base 1npt Valveair Ii -sarja AC9AYN 3FEW4

PARKER K022095 Sub Base 1npt Valveair Ii -sarja

Varastossa
Tuote: AC9AYN Malli: K022095Ristiviite: 3FEW4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€677.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlakanta
Korkeus2.5 "
Pituus7.62 "
NPT-portti1 sisään.
Lukumäärä Asemat1
Leveys4.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
PARKER K022090 -aluskanta 3/8 Npt Valveair Ii -sarja | AC9AZF 3FEY3 K0220901.75 "Alakanta7.56 "2.88 "€398.11
PARKER K022091 Apualustan kokoonpano 1 / 2npt Valveair Ii | AC9AZL 3FEY8 K0220911.75 "Alustan kokoonpano7.56 "2.88 "€408.63
PARKER K022101 -alustan 3/4 Npt Valveair Ii -sarja AC9AZR 3FEZ4 K0221011.75 "Alakanta7.56 "2.88 "€328.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER K022095 Sub Base 1npt Valveair Ii -sarja
€677.45 / yksikkö