Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER J04D3ZN Painekompensoitu virtauksen säätöventtiili, 18 gpm, teräs | AD7PÄIVÄ 4DML1

PARKER J04D3ZN Painekompensoitu virtauksen säätöventtiili, 18 gpm, teräs

Varastossa
Tuote: AD7DAY Malli: J04D3ZNRistiviite: 4DML1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauksen säätöventtiili
SäätötyyppiRuuvien säätö
Virtausnopeus18 Gal / min
Asennusmomentti37 paunaa-ft
Max. Virtaus12 gpm
Maks. Flow GPM12
Max. Virtausnopeus12 Gal / min
Maks. Tulopaine6000 psi
Max. Paine6000 psi
Max. Viskositeetti45-2000 SSU
Käyttölämpötila.-34 - 121 astetta
Nimellinen virtausnopeus18 Gpm
Tiivistemateriaalinitriili
Venttiilin materiaaliTeräs
Venttiilin tyyppiPainekompensoitu virtauksen säätö ohitus
Tavan3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Venttiilin ontelo (C10-3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusMax. VirtausVenttiilin tyyppiHinta
PARKER J04E2ZN Painekompensoitu virtauksen säätöventtiili, 10.6 gpm, teräs | AD7DAX 4DMK9 J04E2ZN10.6 Gal / min10.6 gpmPainekompensoidun virtauksen hallinnan rajoittava tyyli€213.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER J04D3ZN Painekompensoitu virtauksen säätöventtiili, 18 gpm, teräs
€289.00 / yksikkö