Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER J04E2ZN Painekompensoitu virtauksen säätöventtiili, 10.6 gpm, teräs | AD7DAX 4DMK9

PARKER J04E2ZN Painekompensoitu virtauksen säätöventtiili, 10.6 gpm, teräs

Varastossa
Tuote: AD7DAX Malli: J04E2ZNRistiviite: 4DMK9
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
€201.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauksen säätöventtiili
SäätötyyppiRuuvien säätö
Virtausnopeus10.6 Gal / min
Asennusmomentti37 paunaa-ft
Max. Virtaus10.6 gpm
Maks. Flow GPM10.6
Maks. Tulopaine6000 psi
Max. Paine6000 psi
Max. Viskositeetti45-2000 SSU
Käyttölämpötila.-34 - 121 astetta
Nimellinen virtausnopeus10.6 Gpm
Tiivistemateriaalinitriili
Venttiilin materiaaliTeräs
Venttiilin tyyppiPainekompensoidun virtauksen hallinnan rajoittava tyyli
Tavan2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Venttiilin ontelo (C10-2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusMax. VirtausVenttiilin tyyppiHinta
PARKER J04D3ZN Painekompensoitu virtauksen säätöventtiili, 18 gpm, teräs | AD7PÄIVÄ 4DML1 J04D3ZN18 Gal / min12 gpmPainekompensoitu virtauksen säätö ohitus€272.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER J04E2ZN Painekompensoitu virtauksen säätöventtiili, 10.6 gpm, teräs
€201.02 / yksikkö