Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER HAE3ZX200B15 Venttiililaajennus R410a | AB3XQN 1VW48

PARKER HAE3ZX200B15 Venttiilin laajennus R410a

Varastossa
Tuote: AB3XQN Malli: HAE3ZX200B15Ristiviite: 1VW48
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
€247.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaattinen paisuntaventtiili
ARI-standardi750-70
Kapillaaripituus60 sisään.
YhteysSuoraan juotteen läpi
Liittimen tulo (sisään)3/8
Liittimen ulostulo (tuumaa)1/2
OhjausTarkkuus, ylläpidetty höyrystimen kuormituksen suurella vaihtelulla, minimoimalla metsästyspalojen ja kelojen nälkään liittyviä ongelmia
Höyrystimen lämpötila Alue10 - 60 F
Nimelliskapasiteetti1-1 / 2-3 tonnia
Parkerin mallinumeroHAE3ZX200B15
KylmäaineR-410A
tulistusUlkoisesti säädettävä
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481809045
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasapainoinen porttisuunnittelu (Kyllä)
    • Verenvuotoprosentti (15)
    • Taajuuskorjaimen tyyppi (ulkoinen)
    • Nestemäinen alijäähdytyslämpötila. (F) (10)
    • Ei käytettäväksi (ammoniakki) kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PARKER HCAE3ZX200 -venttiililaajennus R410a | AB3XQP 1VW49 HCAE3ZX200Säädettävä takaiskuventtiilillä€266.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER HAE3ZX200B15 Venttiilin laajennus R410a
€247.87 / yksikkö