Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER HCAE3ZX200 -venttiililaajennus R410a | AB3XQP 1VW49

PARKER HCAE3ZX200 Venttiilin laajennus R410a

Varastossa
Tuote: AB3XQP Malli: HCAE3ZX200Ristiviite: 1VW49
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
€266.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaattinen paisuntaventtiili
ARI-standardi750-70
Kapillaaripituus60 sisään.
YhteysSuoraan juotteen läpi
Liittimen tulo (sisään)3/8
Liittimen ulostulo (tuumaa)1/2
OhjausTarkkuus, ylläpidetty höyrystimen kuormituksen suurella vaihtelulla, minimoimalla metsästyspalojen ja kelojen nälkään liittyviä ongelmia
Höyrystimen lämpötila Alue10 - 60 F
Nimelliskapasiteetti1-1 / 2-3 tonnia
Parkerin mallinumeroHCAE3ZX200
KylmäaineR-410A
tulistusUlkoisesti säädettävä
TyyppiSäädettävä takaiskuventtiilillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481809045
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasapainoinen porttisuunnittelu (Kyllä)
    • Taajuuskorjaimen tyyppi (ulkoinen)
    • Nestemäinen alijäähdytyslämpötila. (F) (10)
    • Ei käytettäväksi (ammoniakki) kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PARKER HAE3ZX200B15 Venttiililaajennus R410a | AB3XQN 1VW48 HAE3ZX200B15Säädettävä€247.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER HCAE3ZX200 Venttiilin laajennus R410a
€266.81 / yksikkö