Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER H4FP Nippa, 1/2 tuuman koko, Push-Lok letkun väkäs, ilmaletku, terästä | AC4VZM 30N304

PARKER H4FP-nippa, 1/2 tuuman koko, Push-Lok-letkun väkäs, ilmaletku, terästä

Varastossa
Tuote: AC4VZM Malli: H4FPRistiviite: 30N304

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
Barb koko3 / 8 "
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiTyönnä Lok Letku Barb
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
Letkun liitäntäJatka sinnikkäästi
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
VaihtotyyppiTeollinen
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus110 cfm
Max. Käyttöpaine300 psi
Max. Paine300 psi
Platingsinkki
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Venttiilin tyyppiValitsematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukon tyyppiBarb kokoRungon materiaaliMateriaaliMax. VirtausMin. KäyttölämpötilaPutken kokoKierteen kokoHinta
PARKER B50-3BP pikaliitin, 1/4 tuuman rungon koko | AC4VTN 30N165 B50-3BPLukituspallot1 / 4 "MessinkiMessinki25 cfm-40 astetta F--€38.34
PARKER B53 pikaliitin, 1/4 tuuman rungon koko | AC4VTT 30N169 B53Lukituspallot-MessinkiMessinki25 cfm-40 astetta F1 / 4 "1 / 4-18 "€30.65
PARKER 2C-E pikaliitin, 1/4 tuuman rungon koko | AC4VYB 30N270 2C-E--TeräsTeräs25 cfm-40 astetta F3 / 8 "3 / 8-18 "€9.25
PARKER 2E pikaliitin, 3/8 tuuman rungon koko | AC4VYC 30N271 2E--TeräsTeräs50 cfm-40 astetta F3 / 8 "3 / 8-18 "€11.72
PARKER BH2C pikaliitin, 1/4 tuuman rungon koko, 1/4-18 tuuman kierrekoko, messinki | AC4VYE 30N273 BH2C--MessinkiMessinki25 cfm-1 / 4 "1 / 4-18 "€7.85
PARKER BH2F pikaliitin, 1/2 tuuman rungon koko, 1/2 -14 tuuman kierrekoko, messinki | AC4VYF 30N274 BH2F--MessinkiMessinki110 cfm-1 / 2 "1 / 2-14 "€24.54
PARKER BH3C pikaliitin, 1/4 tuuman rungon koko, 1/4-18 tuuman kierrekoko, messinki | AC4VYG 30N275 BH3C--MessinkiMessinki25 cfm-1 / 4 "1 / 4-18 "€8.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER H4FP-nippa, 1/2 tuuman koko, Push-Lok-letkun väkäs, ilmaletku, terästä
€18.48 / yksikkö