Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER H3-66M pölysuoja 3/8 tuuman | AC4XRR 31A916

PARKER H3-66M pölysuojakorkki 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4XRR Malli: H3-66MRistiviite: 31A916

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölysuoja
Tyyppi3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
PARKER H1-66M pölysuoja 1/8 tuumaa | AC4XRP 31A914 H1-66MPölysuoja1 / 8 "€4.00
PARKER H2-66M pölysuoja 1/4 tuumaa | AC4XRQ 31A915 H2-66MPölysuoja1 / 4 "€3.35
PARKER H4-66M pölysuojus 1/2 tuumaa | AC4XRT 31A917 H4-66MPölysuoja1 / 2 "€4.45
PARKER H6-66M pölysuoja 3/4 tuuman | AC4XRU 31A918 H6-66MPölysuoja3 / 4 "€10.15
PARKER H8-66M pölysuoja 1 tuuman | AC4XRV 31A919 H8-66MPölysuoja1"€11.87
PARKER H1-65M Pölysuojatulppa 1/8 tuumaa | AC4XRW 31A920 H1-65MPölynsuojapistoke1 / 8 "€4.29
PARKER H2-65M pölysuojapistoke 1/4 tuumaa | AC4XRX 31A921 H2-65MPölynsuojapistoke1 / 4 "€3.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER H3-66M pölysuojakorkki 3/8 tuumaa
€4.29 / yksikkö