Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER GTC-4 -liitin Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9ECW 2CGD6

PARKER GTC-4 Tee-liitin Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in

Varastossa
Tuote: AB9ECW Malli: GTC-4Ristiviite: 2CGD6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee-liitin
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPFA, PTFE, ETFE
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Paine225 psi
Temp. alue32 astetta 266 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PARGRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
PARKER GTC-2 -liitin Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 8in | AB9ECV 2CGD5 GTC-2225 psi1 / 8 "€136.37
PARKER GTC-6 -liitin Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 8in | AB9ECX 2CGD7 GTC-6225 psi3 / 8 "€157.03
PARKER GTC-8 -liitin Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 2in | AB9ECY 2CGD8 GTC-8175 psi1 / 2 "€211.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER GTC-4 Tee-liitin Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in
€156.15 / yksikkö