PARKER GE10S3/8NPTCF hydrauliputken liitin, 3/8-18 tuuman NPT-liitäntäkoko

Tuote: BN2KFQ Malli: GE10S3/8NPTCF
€18.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliputken asennus
Yhteyden koko3 / 8-18 "NPT
Yhteyden tyyppiPehmeän tiivisteen puremantyyppi
AsennusmateriaaliTeräs, kromiton
MateriaaliTeräs sinkitty
Max. Käyttöpaine1450-11603 psi
Maks. Käyttölämpötila250 ° C terästä, 400 ° C SS
Min. Käyttölämpötila-40 ° C terästä, -60 ° C SS
ShapeSuora urosliitin
TyyliUros NPT-lanka
Putken ulkohalkaisija.6 - 42 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMax. KäyttöpaineShapeTyyliHinta
PARKER WE10S3/8NPTCF korkeapaineputkiliitin, 3/8-18 tuuman NPT | BN2KFZ WE10S3 / 8NPTCFPutken asennus1450-5802 psiMiehen kyynärpää24 asteen kartionpää€60.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER GE10S3/8NPTCF hydrauliputken liitin, 3/8-18 tuuman NPT-liitäntäkoko
€18.44 / yksikkö