PARKER G2PE1-Q -suodatinpussi polyesteriä 1 mikronia - pakkaus 10 | AD8ZXD 4NVE6

PARKER G2PE1-Q suodatinpussi, polyesteri, 1 mikroni - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8ZXD Malli: G2PE1-QRistiviite: 4NVE6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€226.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpölypussi
Alue (neliö-Ft.)4.50
PerusmateriaaliHuopa
Kaulus tyyppiRengas
Halkaisija7"
Suodattimen koko2
Suorittaa loppuunlasitettu
Korkeus31.5 "
Pituus31.5 "
MateriaaliPolyesterihuopa
Max. Virtaus160 GPM
Maks. Lämpötila275-astetta F
mikronia1
vähentäähiukkaspäästöjen
SormusmateriaaliPolyesteri
Sauman tyyliHitsatut
TyyppiHiukkasten poisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2895
Laivan korkeus (cm)49.28
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlue (neliö-Ft.)Suodattimen kokoKorkeusPituusMax. VirtausmikroniaPkg. MääräHinta
PARKER G1PE100-Q Suodatinlaukku polyesteri 80 gpm 100 mikronia - pakkaus 10 | AD8ZXB 4NVE4 G1PE100-Q2.50117.5 "17.5 "80 GPM10010€164.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER G2PE1-Q suodatinpussi, polyesteri, 1 mikroni - 10 kpl pakkaus
€226.21 /pakkaus