PARKER G1PE100-Q Suodatinlaukku polyesteri 80 gpm 100 mikronia - pakkaus 10 | AD8ZXB 4NVE4

PARKER G1PE100-Q suodatinpussi polyesteri 80gpm 100 mikronia - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8ZXB Malli: G1PE100-QRistiviite: 4NVE4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€164.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpölypussi
Alue (neliö-Ft.)2.50
PerusmateriaaliHuopa
Kaulus tyyppiRengas
Halkaisija7"
Suodattimen koko1
Suorittaa loppuunlasitettu
Korkeus17.5 "
Pituus17.5 "
MateriaaliPolyesterihuopa
Max. Virtaus80 GPM
Maks. Lämpötila275-astetta F
mikronia100
vähentäähiukkaspäästöjen
SormusmateriaaliPolyesteri
Sauman tyyliHitsatut
TyyppiHiukkasten poisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9665
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlue (neliö-Ft.)Suodattimen kokoKorkeusPituusMax. VirtausmikroniaPkg. MääräHinta
PARKER G2PE1-Q -suodatinpussi polyesteriä 1 mikronia - pakkaus 10 | AD8ZXD 4NVE6 G2PE1-Q4.50231.5 "31.5 "160 GPM110€226.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER G1PE100-Q suodatinpussi polyesteri 80gpm 100 mikronia - 10 kpl pakkaus
€164.82 /pakkaus