Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER ECE-B-VZ Temostaattinen paisuntaventtiili 1-1 / 2 - 3 tonnia | AB4PXN 1ZRG8

PARKER ECE-B-VZ Themostaattinen paisuntaventtiili 1-1/2 - 3 tonnia

Varastossa
Tuote: AB4PXN Malli: ECE-B-VZRistiviite: 1ZRG8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaattinen paisuntaventtiili
ARI-standardi750-70
Kapillaaripituus30 sisään.
YhteysSuoraan juotteen läpi
Liittimen tulo (sisään)3/8
Liittimen ulostulo (tuumaa)1/2
OhjausTarkkuus, ylläpidetty höyrystimen kuormituksen suurella vaihtelulla, minimoimalla metsästyspalojen ja kelojen nälkään liittyviä ongelmia
Höyrystimen lämpötila Alue-40 - 0 F
Nimelliskapasiteetti1-1 / 2-3 tonnia
Parkerin mallinumeroECE-B-VZ
KylmäaineR-22
tulistusUlkoisesti säädettävä
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.531
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasapainoinen porttisuunnittelu (Kyllä)
    • Taajuuskorjaimen tyyppi (ulkoinen)
    • Nestemäinen alijäähdytyslämpötila. (F) (10)
    • Ei käytettäväksi (ammoniakki) kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PARKER ECE-12.5-ZX200 Temostaattinen paisuntaventtiili 8 - 12-1 / 2 tonnia | AA3WRZ 11X595 ECE-12.5-ZX200€440.38
PARKER ECE-15-ZX200 Temostaattinen paisuntaventtiili 12-1 / 2-15 tonnia | AA3WTA 11X596 ECE-15-ZX200€532.70
PARKER ECE-B-JW Temostaattinen paisuntaventtiili 1-2 tonnia | AB4PWY 1ZRE8 ECE-B-JW€286.78
PARKER ECE-C-JW Temostaattinen paisuntaventtiili 2-3 tonnia | AB4PWZ 1ZRE9 ECE-C-JW€271.67
PARKER ECE-B-SZ Temostaattinen paisuntaventtiili 1-2 tonnia | AB4PXH 1ZRG1 ECE-B-SZ€299.54
PARKER ECE-C-SZ Temostaattinen paisuntaventtiili 2 - 3-1 / 2 tonnia | AB4PXJ 1ZRG2 ECE-C-SZ€299.54
PARKER ECE-AA-VZ Temostaattinen paisuntaventtiili 1/3 - 1/2 tonnia | AB4PXL 1ZRG6 ECE-AA-VZ€240.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER ECE-B-VZ Themostaattinen paisuntaventtiili 1-1/2 - 3 tonnia
€287.84 / yksikkö