PARKER C628-12FRLWGCWR Suodatin / säädin / voitelulaite 1-1 / 2 tuumaa Npt | AB6KHC 21U835

PARKER C628-12FRLWGCWR Suodatin/säädin/voitelulaite 1-1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AB6KHC Malli: C628-12FRLWGCWRRistiviite: 21U835

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,313.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin / säädin / voiteluaine
SäätönuppiEi nouseva
Säätöalue0 - 125 psi
KulhomateriaaliPainevalettu sinkki
Kulhon koko16 oz.
Tyhjennystyyppiautomaattisesti
Suodattimen luokitus5 mikronin
Mittarin satama1 / 4 "NPT
Max. Virtaus400 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Palojen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus14.13 "
kokonaisleveys16.5 "
Putken koko1-1 / 2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1475
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoTyhjennystyyppiMax. VirtausMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
PARKER 16A34B18A4BC Suodatin / säädin / voiteluaine 1/2 tuumaa Npt | AB6KFJ 21U793 16A34B18A4BC4.4 oz.manuaalinen90 cfm175-astetta F7.93 "9.45 "1 / 2 "NPT€625.04
PARKER C628-06FRLWGCWR Suodatin / säädin / voitelulaite 3/4 tuuman Npt | AB6KHA 21U832 C628-06FRLWGCWR16 oz.automaattisesti325 cfm150-astetta F13 "15.75 "3 / 4 "NPT€1,125.48
PARKER C628-08FRLWGCWR Suodatin / säädin / voitelulaite 1 tuumaa Npt | AB6KHB 21U833 C628-08FRLWGCWR16 oz.automaattisesti350 cfm150-astetta F13 "15.75 "1 "NPT€1,320.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER C628-12FRLWGCWR Suodatin/säädin/voitelulaite 1-1/2 tuuman Npt
€1,313.31 / yksikkö