Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER B50-5BP Pikaliitin, Push to Connect, Messinki, 300 Psi | AC4VTP 30N166

PARKER B50-5BP Pikaliitin, Push to Connect, Messinki, 300 Psi

Varastossa
Tuote: AC4VTP Malli: B50-5BPRistiviite: 30N166
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
€42.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
Barb koko3 / 8 "
Rungon materiaaliMessinki
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiTyönnä Lok Letku Barb
Letkun liitäntäJatka sinnikkäästi
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
VaihtotyyppiARO
Lukon tyyppiLukituspallot
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus25 cfm
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine300 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Tiivistemateriaalinitriili
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Venttiilin tyyppiPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiLetkun liitäntäPutken kokoKierteen kokoKiertyyppiHinta
PARKER B52 pikaliitin, 1/4 tuuman kierrekoko, 300 psi, messinki | AC4VTQ 30N167 B52NPTF(M) NPT1 / 4 "1 / 4-18 "Mies€32.27
PARKER B52E pikaliitin, messinki, 300 Psi, NPTF | AC4VTR 30N168 B52ENPTF(M) NPT3 / 8 "3 / 8-18 "Mies€37.77
PARKER B53E pikaliitin, 3/8 tuuman kierrekoko, 300 psi, messinki | AC4VTU 30N170 B53ENPTF(F) NPT3 / 8 "3 / 8-18 "Nainen€39.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER B50-5BP Pikaliitin, Push to Connect, Messinki, 300 Psi
€42.09 / yksikkö