Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 932630Q -suodatinelementti 10 Micron 50 GPM 3000 PSI | AE6ZCE 5W723

PARKER 932630Q suodatinelementti 10 mikronia 50 GPM 3000 PSI

Varastossa
Tuote: AE6ZCE Malli: 932630QRistiviite: 5W723

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen painesuodatin
SuodatinmassatMikrolasi III
SuodattimetPainejohto
KotelotyyppiKaksinkertainen
Max. Virtaus50 GPM
mikronia10
Käyttöpaine3000 psi
Tiivistänitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 15P / 30P -sarjan vaihtosuodatinelementti on tarkoitettu nesteiden puhdistamiseen ja pidentää hydraulijärjestelmän käyttöikää
    • Siinä on nitriilitiiviste, joka kestää puristusta, repeytymistä ja hankautumista
    • Kykenee käsittelemään raskaita virtausnopeuksia ja paineita enintään 1000 psi
    • Asennettu pumppuun, venttiiliin ja sylinterikokoonpanoon suojaamaan jälkimmäisiä kulumiselta ja likaantumiselta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatMax. VirtausHinta
PARKER 925394 Suodatinelementti 10 mikronia 20 Gpm 3000 Psi | AE6YYA 5W357 925394Selluloosa20 gpm€149.23
PARKER 30P210QBM2KS161 Suodatinpaine | AE7KWY 5Z282 30P210QBM2KS161--€921.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 932630Q suodatinelementti 10 mikronia 50 GPM 3000 PSI
€232.44 / yksikkö