Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 925394 Suodatinelementti 10 mikronia 20 Gpm 3000 Psi | AE6YYA 5W357

PARKER 925394 Suodatinelementti 10 mikronia 20 Gpm 3000 Psi

Varastossa
Tuote: AE6YYA Malli: 925394Ristiviite: 5W357

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen painesuodatin
SuodatinmassatSelluloosa
SuodattimetPainejohto
KotelotyyppiKaksinkertainen
Max. Virtaus20 gpm
Maks. Flow GPM20
mikronia10
Käyttöpaine3000 psi
Tiivistänitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Väsymäärä (PSI) (2000)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatMax. VirtausHinta
PARKER 932630Q -suodatinelementti 10 Micron 50 GPM 3000 PSI | AE6ZCE 5W723 932630QMikrolasi III50 GPM€232.44
PARKER 30P210QBM2KS161 Suodatinpaine | AE7KWY 5Z282 30P210QBM2KS161--€921.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 925394 Suodatinelementti 10 mikronia 20 Gpm 3000 Psi
€149.23 / yksikkö