Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 30P210QBM2KS161 Suodatinpaine | AE7KWY 5Z282

PARKER 30P210QBM2KS161 Suodattimen paine

Varastossa
Tuote: AE7KWY Malli: 30P210QBM2KS161Ristiviite: 5Z282

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€921.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen painesuodatin
Pohjan halkaisija.3.89 "
OhitusventtiiliSisäänrakennettu 50 PSI
Korkeus14.3 "
KotelotyyppiTuplapituus
OsoitinPop Up
MateriaaliAnodisoitu alumiini
Max. Paine3000 psi
Nimellinen virtaus50 GPM
Koko1 "SAE 16
Leveys4.55 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.455
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Väsymyspaineen luokitus (PSI) (2000)
    • Paperielementti (mikronit) (10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatMax. VirtausHinta
PARKER 925394 Suodatinelementti 10 mikronia 20 Gpm 3000 Psi | AE6YYA 5W357 925394Selluloosa20 gpm€149.23
PARKER 932630Q -suodatinelementti 10 Micron 50 GPM 3000 PSI | AE6ZCE 5W723 932630QMikrolasi III50 GPM€232.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 30P210QBM2KS161 Suodattimen paine
€921.49 / yksikkö