Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 940803 Suodatinelementti 40 Micron 10 GPM 200 PSI | AB4FWG 1XPX7

PARKER 940803 Suodatinelementti 40 mikronia 10 GPM 200 PSI

Varastossa
Tuote: AB4FWG Malli: 940803Ristiviite: 1XPX7
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
€936.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suodatinelementti
SuodatinmassatKudottu lanka
Suodattimetepäpuhtaudet
KotelotyyppiKaksinkertainen
Max. Virtaus10 gpm
mikronia40
Käyttöpaine200 psi
Tiivistänitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.998
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Väsymäärä (PSI) (150)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatMax. VirtausmikroniaKäyttöpaineTiivistäHinta
PARKER 927723Q -suodatinelementti 2 mikronia 50 Gpm 3000 Psi | AB4FVT 1XPK8 927723QMikrolasi III50 GPM23000 psifluorihiilipolymeerit€306.51
PARKER 940802 Suodatinelementti 40 Micron 10 GPM 200 PSI | AB4FWE 1XPX5 940802Synteettinen10 gpm40200 psinitriili€224.83
PARKER 926567 Suodatinelementti 10 mikronia 50 GPM 150 PSI | AC2WKQ 2NMT7 926567Selluloosa50 GPM10150 psinitriili€51.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 940803 Suodatinelementti 40 mikronia 10 GPM 200 PSI
€936.21 / yksikkö