Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 927723Q -suodatinelementti 2 mikronia 50 Gpm 3000 Psi | AB4FVT 1XPK8

PARKER 927723Q Suodatinelementti 2 mikronia 50 Gpm 3000 Psi

Varastossa
Tuote: AB4FVT Malli: 927723QRistiviite: 1XPK8
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
€306.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suodatinelementti
SuodatinmassatMikrolasi III
Suodattimetepäpuhtaudet
Max. Virtaus50 GPM
mikronia2
Käyttöpaine3000 psi
Tiivistäfluorihiilipolymeerit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatMax. VirtausmikroniaKäyttöpaineTiivistäHinta
PARKER 940802 Suodatinelementti 40 Micron 10 GPM 200 PSI | AB4FWE 1XPX5 940802Synteettinen10 gpm40200 psinitriili€224.83
PARKER 940803 Suodatinelementti 40 Micron 10 GPM 200 PSI | AB4FWG 1XPX7 940803Kudottu lanka10 gpm40200 psinitriili€936.21
PARKER 926567 Suodatinelementti 10 mikronia 50 GPM 150 PSI | AC2WKQ 2NMT7 926567Selluloosa50 GPM10150 psinitriili€51.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 927723Q Suodatinelementti 2 mikronia 50 Gpm 3000 Psi
€306.51 / yksikkö