Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 921999 Suodatinelementti 10 Micron 20 GPM 150 PSI | AB3AHU 1R412

PARKER 921999 Suodatinelementti 10 mikronia 20 GPM 150 PSI

Varastossa
Tuote: AB3AHU Malli: 921999Ristiviite: 1R412
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
€32.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen pyörivä suodatin
SuodatinmassatSelluloosa
SuodattimetPaluulinja
KotelotyyppiYksi
Max. Virtaus20 gpm
mikronia10
Käyttöpaine150 psi
Tiivistänitriili
Kierteen koko1 ja 12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 12AT / 50AT -sarjan spin-on-vaihtosuodatinelementti, joka on suunniteltu poistamaan epäpuhtaudet mineraali- ja maaöljypohjaisista öljyistä paineistetuissa hydraulijärjestelmissä
    • Sisältää nitriilitiivisteen, joka on kulutusta ja vettä hylkivä sekä tarjoaa hyvän vetolujuuden
    • Varustettu kertakäyttöiseen astiaan öljyn tehokkaaseen säilyttämiseen sen sisällä
    • Yleisesti käytetty yleisessä käsittelyssä; ja sähköntuotanto-, jakelu- ja siirtosovellukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoSuodatinmassatSuodattimen luokitusMax. VirtausmikroniaNPTKäyttöpaineTiivistäHinta
PARKER 12AT10CN15BBH -suodatin pyörii 10 | AE2QYJ 4Z618 12AT10CN15BBH1-12Selluloosa10 mikronia20 gpm-3 / 4 "-Dual Buna N, ulompi tiiviste kestää jopa 150 PSI: n vuotoja, sisätiiviste pitää saapuvan nesteen sekoittumasta puhtaaseen suodatettuun nesteeseen€57.92
PARKER 12AT03CN15BBH -suodatin pyörii 3 | AE2RFA 4ZC86 12AT03CN15BBH1-12Selluloosa3 mikronia20 gpm-3 / 4 "-Dual Buna N, ulompi tiiviste kestää jopa 150 PSI: n vuotoja, sisätiiviste pitää saapuvan nesteen sekoittumasta puhtaaseen suodatettuun nesteeseen€61.98
PARKER 12AT10BN15BBH -suodatin pyörii 10 | AE2RFB 4ZC87 12AT10BN15BBH1-12Mikrolasi10 mikronia20 gpm-3 / 4 "-Dual Buna N, ulompi tiiviste kestää jopa 150 PSI: n vuotoja, sisätiiviste pitää saapuvan nesteen sekoittumasta puhtaaseen suodatettuun nesteeseen€111.98
PARKER 50AT10BN15DDH -suodatin pyörii 10 | AE2RFC 4ZC89 50AT10BN15DDH1 1 / 2-16 "Mikrolasi10 mikronia50 GPM-1-1 / 4 "-Dual Buna N, ulompi tiiviste kestää jopa 150 PSI: n vuotoja, sisätiiviste pitää saapuvan nesteen sekoittumasta puhtaaseen suodatettuun nesteeseen€194.93
PARKER 50AT03CN15DDH -suodatin pyörii 3 | AE2RFD 4ZC91 50AT03CN15DDH1 1 / 2-16 "Selluloosa3 mikronia50 GPM-1-1 / 4 "-Dual Buna N, ulompi tiiviste kestää jopa 150 PSI: n vuotoja, sisätiiviste pitää saapuvan nesteen sekoittumasta puhtaaseen suodatettuun nesteeseen€110.15
PARKER 925023 Hydraulisuodatinelementti, 25 mikronia, 20 GPM, 150 PSI, nitriilitiiviste | CD2HDW 1R413 9250231 ja 12Selluloosa--25-150nitriili€32.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 921999 Suodatinelementti 10 mikronia 20 GPM 150 PSI
€32.38 / yksikkö