Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 12AT10BN15BBH -suodatin pyörii 10 | AE2RFB 4ZC87

PARKER 12AT10BN15BBH Suodattimen pyöritys 10

Varastossa
Tuote: AE2RFB Malli: 12AT10BN15BBHRistiviite: 4ZC87

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen pyörivä suodatin
Ohittaa15 PSI-kevät
SuodatinmassatMikrolasi
Suodattimen luokitus10 mikronia
Mittarin satama1/8 tuumaa
PäämateriaaliAlumiini
Max. Virtaus20 gpm
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila225 F
NPT3 / 4 "
TiivistäDual Buna N, ulompi tiiviste kestää jopa 150 PSI: n vuotoja, sisätiiviste pitää saapuvan nesteen sekoittumasta puhtaaseen suodatettuun nesteeseen
Kierteen koko1-12
TyyppiPaluulinja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Reikä (kaksi kierteistä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoSuodatinmassatSuodattimen luokitusMax. VirtausmikroniaNPTKäyttöpaineTiivistäHinta
PARKER 921999 Suodatinelementti 10 Micron 20 GPM 150 PSI | AB3AHU 1R412 9219991 ja 12Selluloosa-20 gpm10-150 psinitriili€32.38
PARKER 12AT10CN15BBH -suodatin pyörii 10 | AE2QYJ 4Z618 12AT10CN15BBH1-12Selluloosa10 mikronia20 gpm-3 / 4 "-Dual Buna N, ulompi tiiviste kestää jopa 150 PSI: n vuotoja, sisätiiviste pitää saapuvan nesteen sekoittumasta puhtaaseen suodatettuun nesteeseen€57.92
PARKER 12AT03CN15BBH -suodatin pyörii 3 | AE2RFA 4ZC86 12AT03CN15BBH1-12Selluloosa3 mikronia20 gpm-3 / 4 "-Dual Buna N, ulompi tiiviste kestää jopa 150 PSI: n vuotoja, sisätiiviste pitää saapuvan nesteen sekoittumasta puhtaaseen suodatettuun nesteeseen€61.98
PARKER 50AT10BN15DDH -suodatin pyörii 10 | AE2RFC 4ZC89 50AT10BN15DDH1 1 / 2-16 "Mikrolasi10 mikronia50 GPM-1-1 / 4 "-Dual Buna N, ulompi tiiviste kestää jopa 150 PSI: n vuotoja, sisätiiviste pitää saapuvan nesteen sekoittumasta puhtaaseen suodatettuun nesteeseen€194.93
PARKER 50AT03CN15DDH -suodatin pyörii 3 | AE2RFD 4ZC91 50AT03CN15DDH1 1 / 2-16 "Selluloosa3 mikronia50 GPM-1-1 / 4 "-Dual Buna N, ulompi tiiviste kestää jopa 150 PSI: n vuotoja, sisätiiviste pitää saapuvan nesteen sekoittumasta puhtaaseen suodatettuun nesteeseen€110.15
PARKER 925023 Hydraulisuodatinelementti, 25 mikronia, 20 GPM, 150 PSI, nitriilitiiviste | CD2HDW 1R413 9250231 ja 12Selluloosa--25-150nitriili€32.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 12AT10BN15BBH Suodattimen pyöritys 10
€111.98 / yksikkö