Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8NU8-B kaksinkertainen holkkimutteri A-lok 1 / 2in | AB4CHN 1WVJ1

PARKER 8NU8-B Kaksoisholkkimutteri messinki A-lok 1/2in

Varastossa
Tuote: AB4CHN Malli: 8NU8-BRistiviite: 1WVJ1
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
€4.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen holkkimutteri
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R)
Kuusiokoko7 / 8 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoPutken kokoHinta
PARKER 4NU4-B kaksinkertainen holkkimutterin messinki A-lok 1 / 4in | AB4CHL 1WVH8 4NU4-B7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "€2.91
PARKER 6NU6-B kaksinkertainen holkkimutterin messinki A-lok 3 / 8in | AB4CHM 1WVH9 6NU6-B9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "€4.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8NU8-B Kaksoisholkkimutteri messinki A-lok 1/2in
€4.95 / yksikkö