Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6NU6-B kaksinkertainen holkkimutterin messinki A-lok 3 / 8in | AB4CHM 1WVH9

PARKER 6NU6-B Kaksoisholkkimutteri messinki A-lok 3/8in

Varastossa
Tuote: AB4CHM Malli: 6NU6-BRistiviite: 1WVH9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen holkkimutteri
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko9 / 16-20
Yhteyden tyyppiA-LOK (R)
Kuusiokoko11 / 16 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoPutken kokoHinta
PARKER 4NU4-B kaksinkertainen holkkimutterin messinki A-lok 1 / 4in | AB4CHL 1WVH8 4NU4-B7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "€2.91
PARKER 8NU8-B kaksinkertainen holkkimutteri A-lok 1 / 2in | AB4CHN 1WVJ1 8NU8-B3 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "€4.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6NU6-B Kaksoisholkkimutteri messinki A-lok 3/8in
€4.27 / yksikkö