YELLOW JACKET 68802 Latausvaaka, Elektroninen, 110 Lb Kapasiteetti | AF3YEC 8EZ89

YELLOW JACKET 68802 Latauskaala, elektroninen, kapasiteetti 110 lb

Varastossa
Tuote: AF3YEC Malli: 68802Ristiviite: 8EZ89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€539.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäaineen lataus- tai palautusasteikko
tarkkuus+/- 0.25 oz
näyttöDigitaalinen
Max. kapasiteetti110 paunaa
Alustan koko9 x 9 "
päätöslauselma0.1 oz. 0.01 paunaa / 0.01 kg
TyyppiElektroninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.42
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

YELLOW JACKET 68802 -latausvaakaa käyttävät teknikot, kun ne lataavat ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmiä varmistaakseen tarkan kylmäaineen lisäämisen. Tämä työkalu auttaa estämään yli- tai alilatausta ja optimoi järjestelmän tehokkuuden ja suorituskyvyn. Se on ihanteellinen ammattilaisille, sillä se edistää LVI-järjestelmien asianmukaista toimintaa ja pitkäikäisyyttä.

Ominaisuudet:

  • YELLOW JACKET 68802 -latausvaa'an alustan koko on 9 x 9 tuumaa, mikä tarjoaa vakaan pohjan kylmäainesylintereiden punnitsemiseen.
  • Siinä on digitaalinen näyttö, jonka avulla teknikot voivat helposti lukea painon eri yksiköissä, mukaan lukien unssi, puntaa ja kilogrammaa.
  • Tämä latausvaaka sisältää kantolaukun helppoa kuljetusta ja säilytystä varten.
  • Se pystyy käsittelemään jopa 110 lb:n sylinterin painoja.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on YELLOW JACKET 68802 -latausvaa'an tarkkuus?

V. Latausvaa'an tarkkuus on +/-0.25 unssia.

K. Miten tämä latausvaaka käsittelee taaratoimintoja konttien painon vähentämiseksi?

V. Vaa'assa on tyypillisesti taaratoiminto, joka mahdollistaa konttien painon vähentämisen tarkkoja mittauksia varten.

K. Kuinka nopeasti vaaka antaa vakaat painolukemat?

A. Vakaat painolukemat saadaan tyypillisesti muutaman sekunnin kuluessa kylmäainesylinterin asettamisen jälkeen vaa'alle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusnäyttöMax. kapasiteettiAlustan kokopäätöslauselmaHinta
KELTAINEN JACKET 68812 Latausvaaka, Elektroninen, 220 Lb Kapasiteetti | AF8NWE 29AU22 688120.1 oz. 0.005 paunaa / 2 gnestekidenäyttö220 paunaa9 "x 9"0.1 oz. 0.005 paunaa / 2 g€774.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 68802 Latauskaala, elektroninen, kapasiteetti 110 lb
€539.07 / yksikkö