Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8104N-1A1-DX -yhdistyssuodatin 1/2 NPT 316 cfm | AD7YQM 4HER9

PARKER 8104N-1A1-DX yhdistävä suodatin 1/2" NPT 316 cfm

Varastossa
Tuote: AD7YQM Malli: 8104N-1A1-DXRistiviite: 4HER9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€671.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen öljynsuodatin
KulhomateriaaliAnodisoitu alumiini
Tyhjennystyyppiautomaattisesti
Suodattimen luokitus0.01 mikronia
Max. Virtaus316 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila130-astetta F
Kokonaiskorkeus11.3 "
kokonaisleveys3.3 "
Putken koko1 / 2 "NPT
KokoMiniatyyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausHinta
PARKER 8104N-1A1-BX yhdistävä esisuodatin 1/2" NPT 145 CFM | AD7YQL 4HER8 8104N-1A1-BX145 cfm€641.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8104N-1A1-DX yhdistävä suodatin 1/2" NPT 316 cfm
€671.54 / yksikkö