PARKER 801-16-YEL-RL Letku, 1 tuuman letkun sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: BT7NLC Malli: 801-16-YEL-RL

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,229.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku
Murtumispaine800 PSI
PeiteaineTehokas synteettinen kumi
Letkun väriKeltainen
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letku ulkopuolella Dia.32.5 mm
Max. Käyttöpaine1,4 Mpa
Maks. Käyttölämpötila100 astetta C
Min. Taivuta säde250 mm
Min. Käyttölämpötila-40 ° C
Nimellinen sisäpuoli Dia.25 mm
Putkimateriaalinitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Max. KäyttöpaineMin. Taivuta sädeNimellinen sisäpuoli Dia.Hinta
PARKER 801-12-YEL-RL Letku, 3/4 tuuman letkun sisähalkaisija | BT7GHM 801-12-YEL-RL1200 psi3 / 4 "26.2 mm300 psi180 mm19 mm€2,204.21
PARKER 801-10-YEL-RL Letku, 5/8 tuuman letkun sisähalkaisija | BT7GHN 801-10-YEL-RL1200 psi5 / 8 "23 mm300 psi150 mm16 mm€2,210.26
PARKER 801-4-YEL-RL Letku, 1/4 tuuman letkun sisähalkaisija | BT7NLN 801-4-YEL-RL1400 PSI1 / 4 "12.7 mm350 Psi65 mm6 mm€2,640.21
PARKER 801-6-YEL-RL Letku, 3/8 tuuman letkun sisähalkaisija | BT7NLV 801-6-YEL-RL1400 PSI3 / 8 "15.9 mm350 Psi75 mm10 mm€2,470.66
PARKER 801-8-YEL-RL Letku, 1/2 tuuman letkun sisähalkaisija | BT7NMF 801-8-YEL-RL1200 psi1 / 2 "19.8 mm300 psi125 mm12 mm€1,901.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 801-16-YEL-RL Letku, 1 tuuman letkun sisähalkaisija
€2,229.79 / yksikkö