Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J783 Magneettinen ovenpidike Muovi Seinä / Lattia | AC6EQX

APPROVED VENDOR 33J783 Magneettinen ovenpidike muovinen seinä/lattia

Varastossa
Tuote: AC6EQX Malli: 33J783

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen oven pidike
Pohjan halkaisija.1.75 "
VäriNorsunluu
Suorittaa loppuunMuovi
TarvikkeetMukana
Magneettinen vahvuus15.4 lb
MateriaaliMuovi
AsennustyyppiSeinä / lattia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3926305000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pidikkeen jalustan korkeus (1-3 / 4 ")
    • Pidikkeen alustan leveys (1-3 / 4 ")
    • Pidikkeen projektio (3/4 ")
    • Iskunpohjan korkeus (2-5 / 32 ")
    • Iskunpohjan leveys (2-5 / 32 ")
    • Lakon projektio (3 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33J783 Magneettinen ovenpidike muovinen seinä/lattia
€17.89 / yksikkö