PARKER 801-8-YEL-RL Letku, 1/2 tuuman letkun sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: BT7NMF Malli: 801-8-YEL-RL

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku
Murtumispaine1200 psi
PeiteaineTehokas synteettinen kumi
Letkun väriKeltainen
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letku ulkopuolella Dia.19.8 mm
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila100 astetta C
Min. Taivuta säde125 mm
Min. Käyttölämpötila-40 ° C
Nimellinen sisäpuoli Dia.12 mm
Putkimateriaalinitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Max. KäyttöpaineMin. Taivuta sädeNimellinen sisäpuoli Dia.Hinta
PARKER 801-12-YEL-RL Letku, 3/4 tuuman letkun sisähalkaisija | BT7GHM 801-12-YEL-RL1200 psi3 / 4 "26.2 mm300 psi180 mm19 mm€9.45
Tarjouspyyntö
PARKER 801-10-YEL-RL Letku, 5/8 tuuman letkun sisähalkaisija | BT7GHN 801-10-YEL-RL1200 psi5 / 8 "23 mm300 psi150 mm16 mm€7.50
Tarjouspyyntö
PARKER 801-16-YEL-RL Letku, 1 tuuman letkun sisähalkaisija | BT7NLC 801-16-YEL-RL800 PSI1"32.5 mm1,4 Mpa250 mm25 mm€12.39
Tarjouspyyntö
PARKER 801-4-YEL-RL Letku, 1/4 tuuman letkun sisähalkaisija | BT7NLN 801-4-YEL-RL1400 PSI1 / 4 "12.7 mm350 Psi65 mm6 mm€3.80
Tarjouspyyntö
PARKER 801-6-YEL-RL Letku, 3/8 tuuman letkun sisähalkaisija | BT7NLV 801-6-YEL-RL1400 PSI3 / 8 "15.9 mm350 Psi75 mm10 mm€4.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 801-8-YEL-RL Letku, 1/2 tuuman letkun sisähalkaisija
€5.42 / yksikkö