Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-8-8 ST-B Street Tee Messinki 1/2 tuumaa Npt | AA9HUK 1DGL8

PARKER 8-8-8 ST-B Street Tee messinki 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AA9HUK Malli: 8-8-8 ST-BRistiviite: 1DGL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStreet Tee
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT x FNPT
Kuusiokoko1-1 / 16 "
Pituus1.23 x 1.47 "
Max. Paine2500 psi
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PainePutken kokoHinta
PARKER VS2225P-2 Street Tee Messinki 1/8 tuuman putki | AA6HJE 13Y860 VS2225P-2-1.187 "1000 psi1 / 8 "€6.09
PARKER VS2225P-4 Street Tee Messinki 1/4 tuuman putki | AA6HJF 13Y861 VS2225P-4-1 43 / 64 "1000 psi1 / 4 "€12.80
PARKER VS2225P-6 Street Tee Messinki 3/8 tuuman putki | AA6HJG 13Y862 VS2225P-6-1 13 / 16 "1000 psi3 / 8 "€16.54
PARKER VS2225P-8 Street Tee Messinki 1/2 tuuman putki | AA6HJH 13Y863 VS2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "€24.83
PARKER VS2225P-12 Street Tee Messinki 3/4 tuuman putki | AA6HJJ 13Y864 VS2225P-12-2.5 "1000 psi3 / 4 "€45.35
PARKER L2225P-8 Street Tee Messinki 1/2 tuumaa | AA8PLV 19H205 L2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "€87.10
PARKER 4-4-4 ST-B Street Tee Messinki 1/4 tuumaa Npt | AA9HUH 1DGL6 4-4-4 ST-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "€65.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-8-8 ST-B Street Tee messinki 1/2 tuuman Npt
€116.97 / yksikkö