Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER VS2225P-12 Street Tee Messinki 3/4 tuuman putki | AA6HJJ 13Y864

PARKER VS2225P-12 Street Tee messinki 3/4 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AA6HJJ Malli: VS2225P-12Ristiviite: 13Y864
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
€45.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStreet Tee
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT x FNPT
Pituus2.5 "
Max. Paine1000 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PainePutken kokoHinta
PARKER VS2225P-2 Street Tee Messinki 1/8 tuuman putki | AA6HJE 13Y860 VS2225P-2-1.187 "1000 psi1 / 8 "€6.09
PARKER VS2225P-4 Street Tee Messinki 1/4 tuuman putki | AA6HJF 13Y861 VS2225P-4-1 43 / 64 "1000 psi1 / 4 "€12.80
PARKER VS2225P-6 Street Tee Messinki 3/8 tuuman putki | AA6HJG 13Y862 VS2225P-6-1 13 / 16 "1000 psi3 / 8 "€16.54
PARKER VS2225P-8 Street Tee Messinki 1/2 tuuman putki | AA6HJH 13Y863 VS2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "€24.83
PARKER L2225P-8 Street Tee Messinki 1/2 tuumaa | AA8PLV 19H205 L2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "€87.10
PARKER 4-4-4 ST-B Street Tee Messinki 1/4 tuumaa Npt | AA9HUH 1DGL6 4-4-4 ST-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "€65.60
PARKER 6-6-6 ST-B Street Tee Messinki 3/8 tuuman Npt | AA9HUJ 1DGL7 6-6-6 ST-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "€101.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER VS2225P-12 Street Tee messinki 3/4 tuuman putki
€45.35 / yksikkö