Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-4 MHN-S kuusikulmainen nänni 1/2 x 1/4 tuuman kuusikulmainen 7/8 | AA9HPV 1DGB5

PARKER 8-4 MHN-S kuusiokolonippa 1/2 x 1/4 tuumaa kuusiokoloinen 7/8

Varastossa
Tuote: AA9HPV Malli: 8-4 MHN-SRistiviite: 1DGB5
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
€22.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Nänni
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Max. Paine7000 psi
Putken koko1 / 2 "x 1 / 4"
Temp. alue-20 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-4 MHN-S kuusiokoko 1/4 tuuman kuusiokoko 5/8 | AA9HPT 1DGB3 4-4 MHN-S5 / 8 "8000 psi1 / 4 "€13.37
PARKER 6-6 MHN-S kuusiokolo, 3/8 tuuman kuusiokoko, 3/4 | AA9HPU 1DGB4 6-6 MHN-S3 / 4 "7600 psi3 / 8 "€18.80
PARKER 8-8 MHN-S kuusiokolo, 1/2 tuuman kuusiokoko 7/8 | AA9HPW 1DGB6 8-8 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€24.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-4 MHN-S kuusiokolonippa 1/2 x 1/4 tuumaa kuusiokoloinen 7/8
€22.89 / yksikkö