Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6Z-MB6XPFA-SSP ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili 3-tie puristus 3/8 tuumaa | AB3YWA 1WBK2

PARKER 6Z-MB6XPFA-SSP ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili, 3-tiepuristus 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3YWA Malli: 6Z-MB6XPFA-SSPRistiviite: 1WBK2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€461.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyli3-Way
Yhteyden tyyppiComp. x Komp. x Komp.
Kahva materiaaliNylon
Kahvan tyyppiKiila
Max. Paine3000 psi WOG
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliAFP
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppi12 "x 51"
Temp. alue-65 astetta 300 asteeseen. F
Putken koko3 / 8 "
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
PARKER 2A-MB2XPFA-SSP ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili 3-tie puristus 1/8 tuumaa | AB3BCT 1RCJ6 2A-MB2XPFA-SSPKiila2500 psi WOG1 / 8 "1 / 8 "€331.12
PARKER 4A-MB4XPFA-SSP ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili 3-tie puristus 1/4 tuumaa | AB3BCW 1RCK1 4A-MB4XPFA-SSPKiila2500 psi WOG1 / 4 "1 / 4 "€326.47
PARKER 8A-MB8XPFA-SSP ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili 3-tie puristus 1/2 tuumaa | AB3BDE 1RCK9 8A-MB8XPFA-SSPVipu3000 psi WOG1 / 2 "1 / 2 "€882.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6Z-MB6XPFA-SSP ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili, 3-tiepuristus 3/8 tuumaa
€461.48 / yksikkö