Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER FIXI0 Fixi-puristin Hbr00: lle | AD2TMM 3U451

UNGER FIXI0 Kiinnityspuristin Hbr00:lle

Varastossa
Tuote: AD2TMM Malli: FIXI0Ristiviite: 3U451

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFixi-puristin
VäriVihreä
MateriaaliNylon Plastic

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER FIXI0 Kiinnityspuristin Hbr00:lle
€73.76 / yksikkö