Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 661FHD-6-8 suulakepuristettu supistin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AA8GJR 18E811

PARKER 661FHD-6-8 suulakepuristettu supistin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AA8GJR Malli: 661FHD-6-8Ristiviite: 18E811

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu pelkistin
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiUrosheijastus x Nainenheijastus
Leveän langan koko5 / 8-18
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Kuusiokoko15 / 16 "
Max. Paine1000 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "x 1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 661FHD-8-6 suulakepuristettu supistin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AA8GJT 18E812 661FHD-8-63 / 4-1613 / 16 "750 psi1 / 2 "x 3 / 8"10€299.76
PARKER 661FHD-8-10 suulakepuristettu supistin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AA8GJU 18E813 661FHD-8-103 / 4-161-1 / 16 "750 psi1 / 2 "x 5 / 8"10€320.55
PARKER 661FHD-10-12 suulakepuristettu supistin, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AA8GJV 18E814 661FHD-10-127 / 8-141-5 / 16 "650 psi5 / 8 "x 3 / 4"5€257.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 661FHD-6-8 suulakepuristettu supistin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€239.43 /pakkaus