Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 63PT-10-62 Messinkipakkaus 5 / 8in - 10 kpl pakkaus AC2YKU 2P210

PARKER 63PT-10-62 Messinkipuristus 5/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2YKU Malli: 63PT-10-62Ristiviite: 2P210

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€17.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Paine150 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 63PT-2-23 Aseta messinkipuristus 1/8 tuumaa - pakkaus 10 | AB3TTH 1VDC1 63PT-2-2375 - 400 psi-65 - 250 astetta F1 / 8 "10€12.69
PARKER 63PT-5-40 Messinkipakkaus 5/16 tuumaa - pakkaus 10 | AB3TTJ 1VDC6 63PT-5-4075 - 400 psi-65 - 250 astetta F5 / 16 "10€18.23
PARKER 63PT-5-62 Aseta messinkipakkaus 5/16 tuumaa - pakkaus 10 | AB3TTK 1VDC7 63PT-5-6275 - 400 psi-65 - 250 astetta F5 / 16 "10€11.41
PARKER 63PT-2-16 Messinkipakkaus 1/8 tuumaa x 1/64 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB3WVX 1VPC4 63PT-2-16150 psi0 astetta 150 astetta F1 / 8 "x 1 / 64"10€8.20
PARKER 63PT-3-25 Messinkipakkaus 3/16 tuumaa x 1/64 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB3WVY 1VPC6 63PT-3-25150 psi0 astetta 150 astetta F3 / 16 "x 1 / 40"10€9.19
PARKER 63PT-3-40 Messinkipakkaus 3/16 tuumaa x 3/64 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB3WVZ 1VPC7 63PT-3-40150 psi0 astetta 150 astetta F3 / 16 "x 3 / 64"10€8.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 63PT-10-62 Messinkipuristus 5/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€17.17 /pakkaus