Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 63PT-5-40 Messinkipakkaus 5/16 tuumaa - pakkaus 10 | AB3TTJ 1VDC6

PARKER 63PT-5-40 Insertti messinkipuristus 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3TTJ Malli: 63PT-5-40Ristiviite: 1VDC6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Paine75 - 400 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 63PT-2-23 Aseta messinkipuristus 1/8 tuumaa - pakkaus 10 | AB3TTH 1VDC1 63PT-2-2375 - 400 psi-65 - 250 astetta F1 / 8 "10€12.55
PARKER 63PT-5-62 Aseta messinkipakkaus 5/16 tuumaa - pakkaus 10 | AB3TTK 1VDC7 63PT-5-6275 - 400 psi-65 - 250 astetta F5 / 16 "10€11.41
PARKER 63PT-2-16 Messinkipakkaus 1/8 tuumaa x 1/64 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB3WVX 1VPC4 63PT-2-16150 psi0 astetta 150 astetta F1 / 8 "x 1 / 64"10€8.20
PARKER 63PT-3-25 Messinkipakkaus 3/16 tuumaa x 1/64 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB3WVY 1VPC6 63PT-3-25150 psi0 astetta 150 astetta F3 / 16 "x 1 / 40"10€9.15
PARKER 63PT-3-40 Messinkipakkaus 3/16 tuumaa x 3/64 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB3WVZ 1VPC7 63PT-3-40150 psi0 astetta 150 astetta F3 / 16 "x 3 / 64"10€8.05
PARKER 63PT-10-62 Messinkipakkaus 5 / 8in - 10 kpl pakkaus AC2YKU 2P210 63PT-10-62150 psi-65 - 250 astetta F5 / 8 "10€16.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 63PT-5-40 Insertti messinkipuristus 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€18.23 /pakkaus