Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-6 RA-SS -alennussovitin 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa 5300 Psi | AF7GWW 20ZA01

PARKER 6-6 RA-SS pienentävä sovitin 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa 5300 psi

Varastossa
Tuote: AF7GWW Malli: 6-6 RA-SSRistiviite: 20ZA01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennä sovitinta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokkaPutkiasennus
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Max. Paine5300 psi
Maks. Höyrynpaine5300 psi
Reikien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Putken koko3 / 8 "x 3 / 8"
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
PARKER 12-4 RA-SS -vähennysadapteri 316 ruostumatonta terästä 3/4 x 1/4 tuumaa | AA6PUY 14M044 12-4 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€132.89
PARKER 12-6 RA-SS -vähennysadapteri 316 ruostumatonta terästä 3/4 x 3/8 tuumaa | AA6PUZ 14M045 12-6 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"€132.33
PARKER 12-8 RA-SS -alennussovitin 316 ruostumatonta terästä 3/4 x 1/2 tuumaa | AA6PVA 14M046 12-8 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€114.69
PARKER 12-12 RA-SS -vähennysadapteri 316 ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa | AA6PVB 14M047 12-12 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "€150.69
PARKER 4-2 RA-SS -sovitin, 316 SS -rakenne, 3/4 tuuman kuusiokoko | AA9HMP 1DFX8 4-2 RA-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€32.39
PARKER 6-2 RA-SS -alennussovitinputki 3/8 x 1/8 tuuman kuusikulma 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€41.61
PARKER 6-4 RA-SS -alennussovitinputki 3/8 x 1/4 tuumaa | AA9HMR 1DFY1 6-4 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€40.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-6 RA-SS pienentävä sovitin 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa 5300 psi
€48.09 / yksikkö