Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-2 RA-SS -sovitin, 316 SS -rakenne, 3/4 tuuman kuusiokoko | AA9HMP 1DFX8

PARKER 4-2 RA-SS pienentävä sovitin, 316 SS -rakenne, 3/4 tuuman kuusiokoko

Varastossa
Tuote: AA9HMP Malli: 4-2 RA-SSRistiviite: 1DFX8
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
€32.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennä sovitinta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine6600 psi
Putken koko1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu vuotottomaan liitäntään instrumentointi-, prosessinohjaus- ja putkisovelluksissa
    • Valssatut ulkokierteet lisäävät lujuutta ja suojatut paljas kierteet vaurioiden estämiseksi
    • 316 ruostumaton teräsrakenne parantaa korroosionkestävyyttä kuin 304 ruostumaton teräs
    • Koneistettu tankovarastosta suoria liittimiä ja takeita tee-, kyynärpäihin ja ristiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
PARKER 12-4 RA-SS -vähennysadapteri 316 ruostumatonta terästä 3/4 x 1/4 tuumaa | AA6PUY 14M044 12-4 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€132.89
PARKER 12-6 RA-SS -vähennysadapteri 316 ruostumatonta terästä 3/4 x 3/8 tuumaa | AA6PUZ 14M045 12-6 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"€132.33
PARKER 12-8 RA-SS -alennussovitin 316 ruostumatonta terästä 3/4 x 1/2 tuumaa | AA6PVA 14M046 12-8 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€114.69
PARKER 12-12 RA-SS -vähennysadapteri 316 ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa | AA6PVB 14M047 12-12 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "€150.69
PARKER 6-2 RA-SS -alennussovitinputki 3/8 x 1/8 tuuman kuusikulma 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€41.61
PARKER 6-4 RA-SS -alennussovitinputki 3/8 x 1/4 tuumaa | AA9HMR 1DFY1 6-4 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€40.41
PARKER 8-2 RA-SS -alennussovitinputki 1/2 x 1/8 tuumaa | AA9HMT 1DFY2 8-2 RA-SSFNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 1 / 8"€67.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-2 RA-SS pienentävä sovitin, 316 SS -rakenne, 3/4 tuuman kuusiokoko
€32.39 / yksikkö