Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 12-8 RA-SS -alennussovitin 316 ruostumatonta terästä 3/4 x 1/2 tuumaa | AA6PVA 14M046

PARKER 12-8 RA-SS pienentävä sovitin 316 ruostumaton teräs 3/4 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6PVA Malli: 12-8 RA-SSRistiviite: 14M046
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
€114.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennä sovitinta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kuusiokoko1.375 "
Max. Paine4300 psi
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen käytettäväksi maakaasun, höyryn, hydrauliöljyn, veden ja kryogeenisten kaasujen kanssa rakennus-, kuljetus- ja materiaalinkäsittelysovelluksissa
    • Koneistettu optimaaliselle toleranssitasolle valssatuilla kierteillä paremman lujuuden saavuttamiseksi
    • Runko valmistettu läheisistä takomoista ja ASTM-tankotavarasta
    • Mukana täysin suljettu laatikko puhtauden varmistamiseksi
    • Täyttää ANSI B31.1-, ANSI B31.3- ja ANSI B1.20.1 -standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
PARKER 12-4 RA-SS -vähennysadapteri 316 ruostumatonta terästä 3/4 x 1/4 tuumaa | AA6PUY 14M044 12-4 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€132.89
PARKER 12-6 RA-SS -vähennysadapteri 316 ruostumatonta terästä 3/4 x 3/8 tuumaa | AA6PUZ 14M045 12-6 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"€132.33
PARKER 12-12 RA-SS -vähennysadapteri 316 ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa | AA6PVB 14M047 12-12 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "€150.69
PARKER 4-2 RA-SS -sovitin, 316 SS -rakenne, 3/4 tuuman kuusiokoko | AA9HMP 1DFX8 4-2 RA-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€32.39
PARKER 6-2 RA-SS -alennussovitinputki 3/8 x 1/8 tuuman kuusikulma 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€41.61
PARKER 6-4 RA-SS -alennussovitinputki 3/8 x 1/4 tuumaa | AA9HMR 1DFY1 6-4 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€40.41
PARKER 8-2 RA-SS -alennussovitinputki 1/2 x 1/8 tuumaa | AA9HMT 1DFY2 8-2 RA-SSFNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 1 / 8"€67.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 12-8 RA-SS pienentävä sovitin 316 ruostumaton teräs 3/4 x 1/2 tuumaa
€114.69 / yksikkö