Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-6 FE-B naisten kyynärpää 90 asteen messinki 3/8 tuuman Fnpt | AA9HTD 1DGH5

PARKER 6-6 FE-B naaras kyynärpää 90 astetta messinki 3/8 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AA9HTD Malli: 6-6 FE-BRistiviite: 1DGH5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Pituus1.02 "
Max. Paine2700 psi
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-4 FE-B naisten kyynärpää 90 asteen messinki 1/4 tuuman Fnpt | AA9HTC 1DGH4 4-4 FE-B3 / 4 "0.88 "3000 psi1 / 4 "€49.09
PARKER 8-8 FE-B naisten kyynärpää 90 asteen messinki 1/2 tuuman Fnpt | AA9HTE 1DGH6 8-8 FE-B1-1 / 16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "€78.61
PARKER 2-2 FE-B naisten kyynärpää 1/8 tuumaa x 1/8 tuumaa 2900 Psi | AF7GWC 20YZ83 2-2 FE-B9 / 16 "21 / 32 "2900 psi1 / 8 "€49.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-6 FE-B naaras kyynärpää 90 astetta messinki 3/8 tuuman Fnpt
€74.20 / yksikkö