Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2-2 FE-B naisten kyynärpää 1/8 tuumaa x 1/8 tuumaa 2900 Psi | AF7GWC 20YZ83

PARKER 2-2 FE-B naaras kyynärpää 1/8 tuumaa x 1/8 tuumaa 2900 psi

Varastossa
Tuote: AF7GWC Malli: 2-2 FE-BRistiviite: 20YZ83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
luokkaPutkiasennus
NoudattaminenASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko9 / 16 "
Pituus21 / 32 "
Max. Paine2900 psi
Reikien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1 / 8 "
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-4 FE-B naisten kyynärpää 90 asteen messinki 1/4 tuuman Fnpt | AA9HTC 1DGH4 4-4 FE-B3 / 4 "0.88 "3000 psi1 / 4 "€49.09
PARKER 6-6 FE-B naisten kyynärpää 90 asteen messinki 3/8 tuuman Fnpt | AA9HTD 1DGH5 6-6 FE-B7 / 8 "1.02 "2700 psi3 / 8 "€74.20
PARKER 8-8 FE-B naisten kyynärpää 90 asteen messinki 1/2 tuuman Fnpt | AA9HTE 1DGH6 8-8 FE-B1-1 / 16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "€78.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2-2 FE-B naaras kyynärpää 1/8 tuumaa x 1/8 tuumaa 2900 psi
€49.32 / yksikkö