Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-6 F6L-S kääntyvä liitos sinkkiteräs naaras Orfsxm 3 / 8in | AB4DTN 1XCP6

PARKER 6-6 F6L-S kääntyvä liitin sinkkiteräs naaras Orfsxm 3/8in

Varastossa
Tuote: AB4DTN Malli: 6-6 F6L-SRistiviite: 1XCP6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierteen kääntöliitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Yhteyden tyyppiNainen ORFS x MNPT
Max. Paine6000 psi
Temp. alue-30 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307995060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-4 F6L-S Kääntöliitin sinkitty teräs naaras Orfsxm 1 / 4in | AB4DTM 1XCP5 4-4 F6L-S6000 psi1 / 4 "€26.34
PARKER 8-8 F6L-S Kääntöliitin sinkkiteräs naaras Orfsxm 1 / 2in | AB4DTP 1XCP7 8-8 F6L-S6000 psi1 / 2 "€63.22
PARKER 12 F6L-S Kääntöliitin sinkitty teräs naaras Orfsxm 3 / 4in | AB4DTQ 1XCP8 12 F6L-S5500 psi3 / 4 "€89.87
PARKER 16 F6L-S Swvl Connect sinkkiteräs naaras Orfsxm 1in | AB4DTR 1XCP9 16 F6L-S4500 psi1"€60.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-6 F6L-S kääntyvä liitin sinkkiteräs naaras Orfsxm 3/8in
€52.89 / yksikkö