Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-6-6 ST-B Street Tee Messinki 3/8 tuuman Npt | AA9HUJ 1DGL7

PARKER 6-6-6 ST-B Street Tee messinki 3/8 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AA9HUJ Malli: 6-6-6 ST-BRistiviite: 1DGL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStreet Tee
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT x FNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Pituus1.02 x 1.22 "
Max. Paine2700 psi
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PainePutken kokoHinta
PARKER VS2225P-2 Street Tee Messinki 1/8 tuuman putki | AA6HJE 13Y860 VS2225P-2-1.187 "1000 psi1 / 8 "€6.09
PARKER VS2225P-4 Street Tee Messinki 1/4 tuuman putki | AA6HJF 13Y861 VS2225P-4-1 43 / 64 "1000 psi1 / 4 "€12.80
PARKER VS2225P-6 Street Tee Messinki 3/8 tuuman putki | AA6HJG 13Y862 VS2225P-6-1 13 / 16 "1000 psi3 / 8 "€16.54
PARKER VS2225P-8 Street Tee Messinki 1/2 tuuman putki | AA6HJH 13Y863 VS2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "€24.83
PARKER VS2225P-12 Street Tee Messinki 3/4 tuuman putki | AA6HJJ 13Y864 VS2225P-12-2.5 "1000 psi3 / 4 "€45.35
PARKER L2225P-8 Street Tee Messinki 1/2 tuumaa | AA8PLV 19H205 L2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "€87.10
PARKER 4-4-4 ST-B Street Tee Messinki 1/4 tuumaa Npt | AA9HUH 1DGL6 4-4-4 ST-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "€65.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-6-6 ST-B Street Tee messinki 3/8 tuuman Npt
€101.56 / yksikkö