Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 5FF5-316 Etuholkki ruostumatonta terästä A-lok 5/16 tuumaa | AF7GPC 20YY42

PARKER 5FF5-316 Etuholkki ruostumatonta terästä A-lok 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GPC Malli: 5FF5-316Ristiviite: 20YY42
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
€7.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtuholkki
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko5 / 16 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R)
Max. Paine8100 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 3FF3-316 Etuholkki ruostumatonta terästä A-lok 3/16 tuumaa | AF7GMQ 20YY07 3FF 3-3163 / 16 "10,300 psi3 / 16 "€8.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 5FF5-316 Etuholkki ruostumatonta terästä A-lok 5/16 tuumaa
€7.23 / yksikkö