Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 3FF3-316 Etuholkki ruostumatonta terästä A-lok 3/16 tuumaa | AF7GMQ 20YY07

PARKER 3FF3-316 Etuholkki ruostumatonta terästä A-lok 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GMQ Malli: 3FF3-316Ristiviite: 20YY07
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
€8.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtuholkki
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko3 / 16 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R)
Max. Paine10,300 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 5FF5-316 Etuholkki ruostumatonta terästä A-lok 5/16 tuumaa | AF7GPC 20YY42 5FF 5-3165 / 16 "8100 psi5 / 16 "€7.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 3FF3-316 Etuholkki ruostumatonta terästä A-lok 3/16 tuumaa
€8.31 / yksikkö