Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 42F-6-5 Union Redducer, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TXR 1VDU6

PARKER 42F-6-5 Union Redducer, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AB3TXR Malli: 42F-6-5Ristiviite: 1VDU6
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
€108.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnionin pienennys
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppileimahtaa
Leveän langan koko5/8-18 x 1/2-20
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Kuusiokoko5 / 8 "
Max. Paine450 - 2800 psi
Putken koko5 / 8-18 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "x 5 / 16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 42F-10-8 Union Redducer, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TXP 1VDU4 42F-10-87/8-14 x 3/4-167 / 8 "7 / 8-14 "5 / 8 "x 1 / 2"10€161.00
PARKER 42F-6-4 Union Redducer, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TXQ 1VDU5 42F-6-45/8-18 x 7/16-205 / 8 "5 / 8-18 "3 / 8 "x 1 / 4"10€80.06
PARKER 42F-8-4 Union Redducer, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TXT 1VDU7 42F-8-47 / 16-203 / 4 "3 / 4-16 "1 / 2 "x 1 / 4"10€131.05
PARKER 42F-8-6 Union Redducer, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TXU 1VDU8 42F-8-65 / 8-183 / 4 "3 / 4-16 "1 / 2 "x 3 / 8"10€115.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 42F-6-5 Union Redducer, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€108.94 /pakkaus